BAUSLX2 25 42 7 40413247

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413247
Rubix:025042071038
fabricante:40413247
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSLX2 25 42 7 40413247


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
26,16 € Sin IVA
/ unidad
31,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días