Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413528
Rubix:018032068038
fabricante:40413528

Documentos
Detalles de producto : BABSL 18 32 6 40413528
40413528 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
