B1FUD 90 110 12 40412233

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412233
Rubix:090110122038
fabricante:40412233
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 90 110 12 40412233


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
69,98 € Sin IVA
/ unidad
84,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días