WAS 32,0X 44,0X 8,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67020218
Rubix:799074394000
fabricante:67020218
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior44 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 32,0X 44,0X 8,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior44 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días