Referencias
SKF:52445
Rubix:798084943000
fabricante:509332
EAN:0085311037778


Resumen técnico
| Diámetro interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 52445
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 171,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 133.35 mm |
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,82 € Sin IVA
/ unidad
66,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días