Referencias
SKF:14855
Rubix:798117723000
fabricante:520502
EAN:0085311014779


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 14855
Anillo de sellado del eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días