Referencias
Parker:P6M-PAB6
Rubix:756300005036
fabricante:P6M-PAB6

Documentos
Detalles de producto : P6M-PAB6
Cualidades
•Versiones ultraligeras
Alta reducción del nivel de ruido
Generación de baja contrapresión
Alta reducción del nivel de ruido
Generación de baja contrapresión
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/4 '' |
|---|---|
| Material | plástico |
| Longitud | 140 mm |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,56 € Sin IVA
/ unidad
44,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días