SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D

SIES Sensor inductivo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D
Rubix:798195753000
fabricante:551404
EAN:4052568095017
SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposies
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D


Detector de proximidad inductivo SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D, cable con conector tipo clavija, para montaje empotrado, función N/C Diseño=para ranura en T, Conformidad con la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Cualidades

  • Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
  • Flush mounting
  • Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
  • Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator

Información técnica


Atributos
Peso neto73 g
Tiposies
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón niquelado, pa, pur, acero inoxidable de alta aleación, tpe-u
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,92 Sin IVA
/ unidad
89,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días