SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE

SIES Sensor inductivo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
Rubix:798195735000
fabricante:551386
EAN:4052568094836
SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposies
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE


Detector de proximidad inductivo SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D, cable con conector tipo clavija, para montaje empotrado, función N/C Diseño=para ranura en T, Conformidad con la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Cualidades

  • Ideally suited for position sensing for electric axes and grippers with T-slot
  • Flush mounting
  • Switching status indication with 2 LEDs for better visibility regardless of the direction from which it is approached
  • Single inductive sensor for 8 slot with patented LED status indicator

Información técnica


Atributos
Peso neto100,6 g
Tiposies
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialpa, pur, acero inoxidable de alta aleación, tpe-u
68,64 € Sin IVA
/ unidad
83,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días