SIEH-M18B-NO-S-L

SIEH sensor inductivo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIEH-M18B-NO-S-L
Rubix:798190616000
fabricante:150461
EAN:4052568069711
SIEH-M18B-NO-S-L Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEH-M18B-NO-S-L


Sensor de proximidad SIEH-M18B-NO-S-L inductivo, para grandes distancias de conmutación. Cumple con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS), Distancia de conmutación nominal=8 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto51,13 g
Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón, pbtp niquelado
76,67 € Sin IVA
/ unidad
92,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días