SIED-M12NB-ZO-K-L

SIED sensor inductivo

Ver información técnica
Referencias
Festo:SIED-M12NB-ZO-K-L
Rubix:798194919000
fabricante:538270
EAN:4052568089030
SIED-M12NB-ZO-K-L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SIED-M12NB-ZO-K-L


Sensor de proximidad SIED-M12NB-ZO-K-L con cable, montaje no empotrado Diseño de montaje=Redondo, Cumple con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=(* conforme a la directiva de la UE para EMC, * conforme a la directiva de la UE de baja tensión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto99,16 g
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Materiallatón, pa, niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,12 Sin IVA
/ unidad
96,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días