Referencias
Festo:SIED-M18NB-ZS-K-L-PA
Rubix:798195145000
fabricante:538337
EAN:4052568089344

Documentos
Detalles de producto : SIED-M18NB-ZS-K-L-PA
Sensor de proximidad SIED-M18NB-ZS-K-L-PA, Con cable, montaje no empotrable, Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=(* a la directiva de la UE para EMC, * a la directiva de la UE para dispositivos de baja tensión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 117 g |
|---|---|
| Tipo | sied |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 300 V |
| Material | pa reforzado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,13 € Sin IVA
/ unidad
99,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días