Referencias
SMC:D-A64L
Rubix:751605891043
EAN:3618035638616

Documentos
Detalles de producto : D-A64L
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
A53/A54/A56/A64/A67, Detector reed, montaje sobre tirante, Salida directa a cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | tirante montado |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,45 € Sin IVA
/ unidad
35,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días