Referencias
Festo:SIEN-M18NB-NS-S-L
Rubix:798194997000
fabricante:150425
EAN:4052568069353

Documentos
Detalles de producto : SIEN-M18NB-NS-S-L
Detector de proximidad SIEN-4B-PS-K-L Inductivo, con conmutación estándar Distancia. Conforme a la norma EN 60947-5-2, Homologación (* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=Sin cobre ni PTFE, Distancia nominal de conmutación=0,8 mm
Cualidades
- With standard switching distance
- For DC voltage
- Round design
- Metric thread
- Flush or non-flush mounting
- LED switching status indication
- Design with metal or polyamide housing
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tipo | sien |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbtp, niquelado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,31 € Sin IVA
/ unidad
83,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días