Referencias
Festo:SIEF-M12NB-NS-K-L
Rubix:798195122000
fabricante:538314
EAN:4052568089177

Documentos
Detalles de producto : SIEF-M12NB-NS-K-L
Sensor de proximidad SIEF-M12NB-NS-K-L Con cable, Montaje semiempotrado Diseño=Redondo, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,20 € Sin IVA
/ unidad
87,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días