GUANTE T-6/S S-TEX 581
SHOWA SHOS581 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES NIVEL E S-TEX 581
Ver información técnicaReferencias
Showa:S-TEX 581-6/S
Rubix:798925319000
fabricante:S-TEX 581-6/S

Detalles de producto : GUANTE T-6/S S-TEX 581
La flexibilidad y los materiales que se ajustan a la forma permiten la máxima precisión cuando se trabaja en tareas muy táctiles, y nuestros inigualables guantes ergonómicos están diseñados pensando en periodos de uso prolongado. Los S-TEX 581 son transpirables para reducir la transpiración y aumentar el agarre en el interior del guante, y el avanzado recubrimiento de nitrilo aumenta el agarre en la superficie del guante.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | kevlar® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,24 € Sin IVA
/ 12 unidades
196,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días