Referencias
Tegera:435-8
Rubix:799158812000
EAN:7340118443621

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 435
Duradero guante multiusos con protección al corte (nivel de corte C/ANSI A3), con función de pantalla táctil que permite usar el móvil y otras pantallas sin quitárselo. Cuenta con palma recubierta de PU para garantizar una alta sensibilidad dactilar y un buen rendimiento de agarre en condiciones secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Buena combinación de comodidad y protección al corte gracias a su diseño y la tecnología CRF. Tejido en galga 13 hecho de poliéster y elastano con fibra resistente al corte HPPE. Alta resistencia a la abrasión.
PU-dipped palm and touch screen functionality - use your smartphone with the gloves on.
Cualidades
For touchscreen
Aplicaciones
Airport work, Assembly, Building and construction, Carpentry, Fine assembly, Installation work, Machine operating, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,15 € Sin IVA
/ unidad
11,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días