GUANTE T-6/S S-TEX 377

Showa S-Tex 377

Ver información técnica

Referencias

Showa:S-TEX 377-6/S
Rubix:798967541000
fabricante:S-TEX 377-6/S
EAN:4901792032575
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaños
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-6/S S-TEX 377


Diseñado para una resistencia óptima a los cortes y la abrasión, el guante de protección contra cortes S-TEX 377 cuenta con un forro S-TEX® de alto rendimiento con tecnología Hagane Coil™. El revestimiento completo de nitrilo y la inmersión adicional de espuma de nitrilo en la palma proporcionan un agarre superior y protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión. Para mayor comodidad, el S-TEX 377 presenta un tejido sin costuras para reducir la irritación y un diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos.

Cualidades

Los guantes S-Tex 377 protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión.

Aplicaciones

Fabricación de acero, montaje de piezas secas y aceitosas, manipulación de vidrios y ventanas, envasado, montaje y desmontaje y climatización.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaños
Nivel de resistencia al corted
Material Principalsintético
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialhagane coil® knit
13,80 € Sin IVA
/ unidad
16,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño