Referencias
Tegera:8846-10
Rubix:799201417000
fabricante:8846-10
EAN:7340118446721



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 8846
The world’s thinnest cut F/ANSI Cut A7 glove has 21 gg knitting. Perfect for high precision work with very small and very sharp objects. Made with the new advanced CRF®Omni technology with a reinforced HPPE cut protection fibre. The glove has touch screen functionality, it is dipped in PU for good grip in dry/moist and slightly oily environments and has a reinforcement between thumb and index finger.
Our latest glove with CRF Omni technology. 21 gg knitting - highest cut protection.
Cualidades
-Máximo nivel de protección
Extremadamente buena sensibilidad en la punta de los dedos
Extra flexible
Extra cómodo
Buen agarre
Extremadamente buena sensibilidad en la punta de los dedos
Extra flexible
Extra cómodo
Buen agarre
Aplicaciones
Ensamblaje;Carpintería metálica;Industria papelera;Chapistería
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | textil |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | negro |
| Material | crf omni technology, hppe, nylon, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € Sin IVA
/ unidad
29,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días