Referencias
Showa:234-9/XL
Rubix:798925295000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/XL 234
Guante elástico de protección al corte en entornos secos y grasientos. Recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma sobre un forro de elastano, reforzado con polietileno de alto rendimiento. 12 pares/paquete.
Aplicaciones
Apto para uso alimentario
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | sintético |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | hppe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ 12 unidades
123,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días