Referencias
Ansell:11-738 06
Rubix:798956002000
fabricante:11738060
EAN:0076490435707






Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 11-738 HYFLEX
- Tecnología de resistencia al corte INTERCEPT para una protección extrema frente a cortes
- Tecnología FORTIX™ para una mayor vida útil del producto y una mayor protección con hasta 12 veces* más durabilidad en la zona de la entrepierna del pulgar frente a guantes equivalentes sin refuerzo.
- Fabricados con poliuretano de base acuosa para mejorar el confort y la destreza
- Sin disolventes
- Con certificación Oeko-Tex® 100
Tough Protection with Targeted Reinforcement.
Cualidades
- Unique combination of INTERCEPT Technology® yarn, Nylon, Lycra®, and glass fiber
- Ultra strong fibers provide extreme resistance against cuts and burrs
- Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
- Oeko-Tex® 100 approved
- Silicone free
Aplicaciones
Handling of sharp-edged objects, pre-assembling, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance|Handling of glass sheets, sharpedged objects|Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or galvanised pieces
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fiber glass|hppe|polyester|spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,56 € Sin IVA
/ unidad
16,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días