Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413908
Rubix:798435719000
fabricante:40413908


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X7 240 270 15 75FKM 40413908
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,20 € Sin IVA
/ unidad
755,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días