SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12

SFAW-sensor de flujo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264122000
fabricante:8036872
EAN:4052568285289
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar

Documentos

Detalles de producto : SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12


sensor de caudal SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 Aprobaciones=(* marcado RCM, * c UL us - Indicar (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Especificación de material=conforme a RoHS, Variable medida=(* caudal, * temperatura), Dirección del flujo=(* unidireccional, * P1 -> P2)
Flow Sensor

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
429,50 € Sin IVA
/ unidad
519,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días