Referencias
Festo:MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B
Rubix:799260171000
fabricante:8167262
EAN:4052568606114

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Detalles de producto : MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1& válvula de regulación de presión.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Material | juntas: nbr; carcasa: pa reforzado; membrana: nbr; vástago de la válvula de regulación de presión/válvula: aleación de aluminio; mando giratorio: pom; muelle: acero de alta aleación; carcasa bajo la cubierta: material para automatización de procesos |
| Flujo | 21000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | mando giratorio con posición de enclavamiento (bloqueo) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,27 € Sin IVA
/ unidad
57,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días