Referencias
SMC:ARG20-F01G1-B
Rubix:798956308000
fabricante:ARG20-F01G1-B

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : ARG20-F01G1-B
Regulador con manómetro integrado
Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40
Montaje/desmontaje de un toque de la cubierta del manómetro.
Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40
Montaje/desmontaje de un toque de la cubierta del manómetro.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 12000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 € Sin IVA
/ unidad
69,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días