Referencias
Facom:U.89J5
Rubix:798527166000
EAN:3148510744827


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 71 mm |
| Capacidad exterior | 119 mm |
Detalles de producto : U.89J5 JUEGO 2 COPELAS
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 71 mm |
| Capacidad exterior | 119 mm |
| Profundidad | 165 mm |
| Diámetro | 119 mm |
| Tipo | set of 2 fork |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,24 € Sin IVA
/ unidad
403,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días