Referencias
Bosch:1600A0373Z
Rubix:799313991000
fabricante:1600A0373Z
EAN:4053423341997





Detalles de producto : KIT 2 U. BATERIA EXBA18V-150 +CARGADOR EXAL18V-160
Hasta un 280 % más de autonomía en comparación con una batería GBA 18V 4.0Ah¹
- Autonomía excepcional : Autonomía notable en las aplicaciones exigentes
- Celdas de alto rendimiento : Celda 5,0 Ah de nueva generación para hasta 2 400 W de potencia máxima (datos procedentes de pruebas internas en laboratorio ; potencia máxima instantánea, con batería nueva completamente cargada)
- Carga ultrarrápida : Recarga completa de la batería EXBA 18V-150 en 60 minutos gracias a la elevada corriente de carga de 16 A
- Compatibilidad máxima : Compatible con el Professional 18V System Bosch y la alianza de baterías multimarca AMPShare
Cualidades
• Hasta un 280 % más de autonomía en comparación con una batería GBA 18V 4.0Ah
• En comparación con una batería GBA 18V 4.0Ah Professional, prueba interna, soplador GBL 18V-750 ajustado a potencia mínima, caudal neutro, sin interrupciones
• Autonomía excepcional : Autonomía notable en las aplicaciones exigentes
• Celdas de alto rendimiento : Celda 5,0 Ah de nueva generación para hasta 2 400 W de potencia máxima (datos procedentes de pruebas internas en laboratorio ; potencia máxima instantánea, con batería nueva completamente cargada)
• Carga ultrarrápida : Recarga completa de la batería EXBA 18V-150 en 60 minutos gracias a la elevada corriente de carga de 16 A
• Compatibilidad máxima : Compatible con el Professional 18V System Bosch y la alianza de baterías multimarca AMPShare
• En comparación con una batería GBA 18V 4.0Ah Professional, prueba interna, soplador GBL 18V-750 ajustado a potencia mínima, caudal neutro, sin interrupciones
• Autonomía excepcional : Autonomía notable en las aplicaciones exigentes
• Celdas de alto rendimiento : Celda 5,0 Ah de nueva generación para hasta 2 400 W de potencia máxima (datos procedentes de pruebas internas en laboratorio ; potencia máxima instantánea, con batería nueva completamente cargada)
• Carga ultrarrápida : Recarga completa de la batería EXBA 18V-150 en 60 minutos gracias a la elevada corriente de carga de 16 A
• Compatibilidad máxima : Compatible con el Professional 18V System Bosch y la alianza de baterías multimarca AMPShare
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 15 Ah |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Peso | 3.77 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
891,10 € Sin IVA
/ unidad
1078,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
