Referencias
Milwaukee:4932430063
Rubix:798680206000
fabricante:4932430063
EAN:4002395377244




Documentos
Detalles de producto : MWK BATERIA M18B4 18V - 4,0AH MA15495
18V- 4,0 Ah Red Lithium Ion battery gives extra power in a compact package. Now more power, longer usage and more charge times!
Cualidades
-Proporciona hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento, hasta un 20% más de potencia y hasta 2 veces más de vida útil de la batería en comparación con otras tecnologías de iones de litio y con la tecnología anterior de baterías MILWAUKEE®|-Protección de iones de litio con protección digital contra sobrecargas REDLINK™ para evitar que los usuarios dañen su inversión en herramientas eléctricas inalámbricas en situaciones de uso abusivo|-La monitorización individual de las celdas garantiza una carga y descarga óptimas para una vida útil máxima|La duradera estructura metálica de la batería con separadores antigolpes evita que el pack falle por vibraciones o caídas excesivas|-La protección contra el agua aleja el agua de los componentes electrónicos y de la batería. El indicador de carga de la batería integrado ayuda al usuario a maximizar la eficiencia del tiempo de funcionamiento de la batería.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 4 Ah |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Tipo | batería |
| Modelo | m18 |
| Peso | 0.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 € Sin IVA
/ unidad
125,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
