Referencias
Aventics:2121412000
Rubix:798373068000

Detalles de producto : 2121412000
Pasamuros para tabique. Serie QR1-S Standard.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 12 |
|---|---|
| Material | latón |
| Longitud | 46.2 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | compressed air |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,22 € Sin IVA
/ unidad
22,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días