Referencias
Aventics:2121806040
Rubix:798370230000

Detalles de producto : 2121806040
Unión en Y desigual. Serie QR1-S Estándar.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 |
|---|---|
| Material | polibutileno tereftalato (pbt) |
| Longitud | 36.9 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | compressed air |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,57 € Sin IVA
/ unidad
10,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días