2121804000

QR1-S Serie Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121804000
Rubix:798373077000
fabricante:2121804000
EAN:3661475928526
brand logo
Resumen técnico
Conexión 14
Materialtereftalato de polibutileno (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121804000


Unión igual en Y. QR1-S Serie estándar.

Información técnica


Atributos
Conexión 14
Materialtereftalato de polibutileno (pbt)
Longitud35.9 mm
Temperatura mín.0 °C
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,01 Sin IVA
/ unidad
7,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días