Referencias
SMC:KQ2R06-12A1
Rubix:799246998000
fabricante:KQ2R06-12A1

Documentos
Detalles de producto : KQ2R06-12A1
Los racores KQ2 One-touch en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado fiable bajo presión sin la reducción de flujo habitual de los racores por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción de la tubería.
Cualidades
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 mm |
|---|---|
| Material | latón |
| Longitud | 12 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | aire;agua |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,02 € Sin IVA
/ unidad
3,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días