RACOR UNION IGUAL ACODADO D.4 INOX
RACOR A PRESIÓN DE CODO DE UNIÓN DE ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884295
Rubix:799193868000
EAN:3660338377235
Documentos
Detalles de producto : RACOR UNION IGUAL ACODADO D.4 INOX
Material: Acero inoxidable AISI 316L. Presión: -0,99 bares...20 bares. Temperatura: -15°C...200°C. Cumple con las normas NSF 61, NSF 169 y NSF 372. Es ideal para el contacto directo con fluidos alimentarios. Esta línea también se puede utilizar en ambientes salinos y en máquinas que necesitan lavados frecuentes con detergentes agresivos.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,45 € Sin IVA
/ unidad
44,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días