D-G5BASAPC

Interruptor Serie D-

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-G5BASAPC
Rubix:798145647000
fabricante:D-G5BASAPC
EAN:3618035636506
SMC SOLID STATE SWITCH D-G5BASAPC

Resumen técnico

Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-G5BASAPC


Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 ó 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
D-**PC, Detector magnético con conector precableado

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
62,03 € Sin IVA
/ unidad
75,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días