AS2-FLS-G014-PBP-HO-05,00

Serie AS2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412006000
Rubix:798372693000
fabricante:R412006000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2-FLS-G014-PBP-HO-05,00


La Serie AS2 de AVENTICS es una unidad de mantenimiento modular y versátil de aplicación universal. Esta Serie ofrece unas dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La serie AS2 de AVENTICS es una unidad de mantenimiento modular y versátil de aplicación universal. Esta Serie ofrece dimensiones compactas, es altamente eficiente, ligera y fácil de usar. La Serie AS de AVENTICS garantiza.

Cualidades

-Esta serie modular versátil permite combinar una enorme gama de funciones diferentes
Las dimensiones compactas ahorran espacio
Consumo de energía reducido
Ligero
Diseño fácil de usar
Fiable y seguro gracias a componentes de seguridad específicos
Montaje sencillo y poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Tipofilter
Materialpoliamida
Tasa de flujo volumétrico2100 l/min
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.50 °C
48,87 € Sin IVA
/ unidad
59,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días