AMG350C-F04C

Secador Ambiental

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AMG350C-F04C
Rubix:799158370000
fabricante:AMG350C-F04C
EAN:3618035577434
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMG350C-F04C


Separador de agua
Tasa de eliminación de agua 99%
Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2
Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x218x90 mm
Peso neto875 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/2 ''
Finura de filtro3 µm
Tipowater separator
Materialaluminio fundido a presión (cuerpo)
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,77 Sin IVA
/ unidad
247,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días