ZFC74-B

Filtro de aire en línea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZFC74-B
Rubix:798682461000
fabricante:ZFC74-B
EAN:3618036490954
ZFC, In-line Air Filter with One-touch Fitting (NEW)

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZFC74-B


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
ZFC, Filtro de aire en línea con conexión instantánea (NUEVO)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x68x40 mm
Peso neto20 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Materialpolicarbonato
Tasa de flujo volumétrico120 l/min
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
15,82 € Sin IVA
/ unidad
19,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días