Referencias
SMC:AS2201FG-01-04
Rubix:799253983000
EAN:3618035542524

Resumen técnico
| Tipo de racor | one-touch quick coupling (push-lock) — r thread; inlet/outlet for tube ø4 mm (port size 1/8) |
|---|---|
| Tipo | speed regulator / flow controller (speed controller) with one-touch (push-lock) connection — elbow type (elbow) |
Documentos
Detalles de producto : AS2201FG-01-04
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Stainless Steel 303
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Model: AS22 (1/8, 1/4 Basis - Elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: 01-04 (Port Size R1/8 - Tube Size ø4)
Option: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Model: AS22 (1/8, 1/4 Basis - Elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: 01-04 (Port Size R1/8 - Tube Size ø4)
Option: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Cualidades
Insertar, ajustar y bloquear - Pomo tipo push-lock & Ajuste integrado de un solo toque
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Mejore la calidad de su proceso & Acelere el ajuste - Alta reproducibilidad del ajuste
Móntelo como desee - Numerosas configuraciones y tamaños disponibles
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | one-touch quick coupling (push-lock) — r thread; inlet/outlet for tube ø4 mm (port size 1/8) |
|---|---|
| Tipo | speed regulator / flow controller (speed controller) with one-touch (push-lock) connection — elbow type (elbow) |
| Material | stainless steel 303 (metallic parts); housing made of pbt and seals made of nbr/hnbr |
| Flujo | 10800 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días