Referencias
SMC:ASG2201-02-10
Rubix:799242713000
fabricante:ASG2201-02-10

Documentos
Detalles de producto : ASG2201-02-10
Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 304 y 316
Tamaño de puerto: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2"
Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | codo |
|---|---|
| Tipo | asg2201-02-10 |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Flujo | 22860 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | asg series |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,43 € Sin IVA
/ unidad
88,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días