AS3000-02

Serie AS de reguladores de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3000-02
Rubix:752100467043
fabricante:AS3000-02
EAN:3618035537117
AS*000, Speed Controller, In-line (Metric)

Resumen técnico

Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tiporegulador

Documentos

Detalles de producto : AS3000-02


Su ligereza, compacidad y control de precisión hacen de estos reguladores de caudal la elección adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos reguladores de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la gama más amplia de opciones para su aplicación específica. Las tuercas de bloqueo se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
AS*000, Regulador de caudal, En línea (Sistema métrico)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 1/8' rosca externa
Tiporegulador
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días