Referencias
SMC:AS2052FG-06A
Rubix:799245385000
fabricante:AS2052FG-06A

Resumen técnico
| Tipo de racor | métrico |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad en línea |
Documentos
Detalles de producto : AS2052FG-06A
Adecuada para aplicaciones que requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el racor One-touch de SMC, disponible para tamaños de tubería de 4mm a 12mm OD.
Cualidades
Acero inoxidable 303. O.D. de la tubería aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | métrico |
|---|---|
| Tipo | controlador de velocidad en línea |
| Material | acero inoxidable 303 |
| Serie | as-fg |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días