Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7315-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 37 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7315-B-XL-MP-UA
Rubix:007315220008
fabricante:0167263160000
EAN:4012801207744
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7315-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3510 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite7300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r107000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr140000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,79 Sin IVA
/ unidad
691,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas