Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7216-B-XL-MP, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 26 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7216-B-XL-MP
Rubix:798009255000
fabricante:0191156600000
EAN:4012801282796


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216-B-XL-MP
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1637 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Velocidad límite | 8300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,36 € Sin IVA
/ unidad
387,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días