Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7007B, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 14 mm

7007 Series Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión

Ver información técnica
Referencias
NSK:7007B
Rubix:007007002002
fabricante:7007B N
EAN:00029176418471
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7007B


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigentes demandas de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, quadruplex o multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecido en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Jaulas - Disponibles en una gama de montajes de jaula en poliamida, fenólico y latón
Calidad garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto

Aplicaciones

Utilizados predominantemente en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la alta precisión dimensional y de funcionamiento es fundamental

Información técnica


Atributos
Peso neto172 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7007b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,49 Sin IVA
/ unidad
117,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas