Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7307-B-XL-TVP-UO, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7307-B-XL-TVP-UO
Rubix:007307213008
fabricante:0167259800000
EAN:4012802329100


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 7307-B-XL-TVP-UO
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 479 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7900 rpm |
| Velocidad límite | 11900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,16 € Sin IVA
/ unidad
111,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días