Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7217-B-XL-TVP, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7217-B-XL-TVP
Rubix:007217002008
fabricante:0167255220000
EAN:4012801013529
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7217-B-XL-TVP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto1820 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4750 rpm
Velocidad límite5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r86000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr97000 N
263,09 € Sin IVA
/ unidad
318,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas