LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A

Combinación de filtro LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A
Rubix:798199127000
fabricante:532877
EAN:4052568166137
LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A


Combinación de filtro fino LFMBA-3/8-D-MIDI-DA-A, cartucho filtrante 0.01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Tamaño=Midi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto763,6 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
501,24 Sin IVA
/ unidad
606,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días