AFM40-F04-D

Separador de gotas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFM40-F04-D
Rubix:799245690000
fabricante:AFM40-F04-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFM40-F04-D


Separador de gotas de tipo modular
Cumple con la norma ISO 8573-1:2010
Índice de filtración nominal 0,3 µm
Caudal máximo hasta 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Cualidades

-Separador de gotas
Se puede utilizar en un diseño modular más compacto
La cubeta se puede acoplar y desacoplar con una sola mano
Estructura a prueba de giros en estado presurizado para la extracción de la cubeta
Grifo de vaciado estándar para el vaciado con un solo toque
Diseño rentable y de aspecto limpio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro0.3 µm
Materialdie-cast aluminium
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
72,86 € Sin IVA
/ unidad
88,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días