AFF8C-F03D

Filtro de línea principal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AFF8C-F03D
Rubix:798123744000
EAN:3618035591614
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFF8C-F03D


Series AFF se monta en la tubería principal para eliminar impurezas como aceite, agua y materias extrañas en el aire comprimido. No se requieren roscas ni varillas de sujeción; por lo tanto, la extracción y el reemplazo del elemento son rápidos y sencillos. Series AFF mejora la función de los secadores aguas abajo, prolonga la vida útil de los filtros de precisión y evita problemas en el equipo.
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x218x90 mm
Peso neto900 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro3 µm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,86 Sin IVA
/ unidad
194,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días