AFM30-F03-D

AFM20-D a AFM40-D, Separador de niebla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFM30-F03-D
Rubix:799245692000
fabricante:AFM30-F03-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFM30-F03-D


Separador de niebla de diseño modular. Cumple con ISO 8573-1:2010. Calificación de filtración nominal 0.3 µm. Caudal máximo hasta 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010. Calificación de filtración nominal 0.3 µm. Caudal máximo hasta 1100 l/min (ANR, 0.7MPa).

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Finura de filtro0.3 µm
Tasa de flujo volumétrico450 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
60,36 € Sin IVA
/ unidad
73,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días